曜日別特売
A8V-520BK【ワケあり】 パーツキャビネット(引出し色ブラック) SHUTER 05734737

パーツキャビネット(引出し色ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番・引出しなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂
トラスコ品番
595-2338
引出し
5列4段
注文コード
05734737
品番
A8V-520BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,654販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

亜鉛メッキが施され錆びにくいです。
引出しの取っ手が底部にあることで、前面の透明窓から中を覗きやすくしています。

用途
小物部品の保管・整理に.
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
トラスコ品番
595-2338
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂
高さ(mm)
350
間口(mm)
586
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ダークグレー、引出し:ブラック
奥行(mm)
222
引出し内寸法(mm)
奥行:212、間口:84、高さ:66
仕切り
あり
引出しの色
黒
引出し
5列4段
注意
※旧タイプの引出し(A8N)と新タイプの引出し(A8VBK)どちらも使えます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする