曜日別特売
【ワケあり】 くい丸システムズ 足場板ハンガー 君岡鉄工 05734868

くい丸システムズ 足場板ハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05734868
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥1,398¥1,198

法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。
厚さ40mmまでの足場板に対応しています。

商品状態
�����R����(���g�p�E���J��)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ねじ
蝶ねじ(ユニクロ)
仕上
溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)
48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする