曜日別特売

単管支持用土台 単管ソケット

単管支持用土台 単管ソケット - アラオ単管支持用土台 単管ソケット - アラオ単管支持用土台 単管ソケット - アラオ

単管パイプを差し込むだけで単管の支持が可能です

用途
敷鉄板上に単管の設置ができます
トラスコ品番
689-5826
材質
スチール・マグネット
パイプ径(Φmm)
48.6
外径(mm)
54
内径(mm)
50
内容量
1本
注意
※42.7Φ単管は使用不可です
※1m以上の単管は倒れる恐れがあるため、1m以内のものをご使用ください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05863747AR-1424-2
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする