NYY-Y3P ペット用自動給水機 イサナビ 05739330

NYY-Y3P ペット用自動給水機 イサナビ 05739330
NYY-Y3P ペット用自動給水機 イサナビ 05739330
NYY-Y3P ペット用自動給水機 イサナビ 05739330
NYY-Y3P ペット用自動給水機 イサナビ 05739330
NYY-Y3P ペット用自動給水機 イサナビ 05739330
NYY-Y3P ペット用自動給水機 イサナビ 05739330
NYY-Y3P ペット用自動給水機 イサナビ 05739330
NYY-Y3P ペット用自動給水機 イサナビ 05739330

ペット用自動給水機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05739330
品番
NYY-Y3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

毎日の水分補給に安心と心地よさを兼ね備えたペット用給水機。3重浄化システム: 銀イオン・活性炭・UVライトの組み合わせにより、雑菌やニオイの原因物質を徹底除去。飲み口に衛生的で耐久性の高い「304ステンレス」を採用し、ペットの口元を清潔に保ちます。

材質
ABS、ステンレス
寸法(mm)
287×193×173
質量(g)
1274
フィルター
多価銀イオン抗菌フィルター、活性炭フィルター、高密度不織布フィルター、スポンジフィルター
機能
自動停止機能、UV除菌機能、自動循環機能
給水方式
連続給水、間隔給水、センサー給水
水タンク容量(L)
4.5
充電方式
パススルー充電機能搭載
連続動作時間
最長45日
給電方式
2WAY(Type-Cまたはバッテリー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする