EW-NJ80-W Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き Panasonic(パナソニック) 05739348

EW-NJ80-W Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き Panasonic(パナソニック) 05739348
EW-NJ80-W Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き Panasonic(パナソニック) 05739348
EW-NJ80-W Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き Panasonic(パナソニック) 05739348
EW-NJ80-W Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き Panasonic(パナソニック) 05739348
EW-NJ80-W Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き Panasonic(パナソニック) 05739348
EW-NJ80-W Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き Panasonic(パナソニック) 05739348
EW-NJ80-W Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き Panasonic(パナソニック) 05739348

Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05739348
品番
EW-NJ80-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

歯ブラシでは取り切れない汚れまで水流洗浄

用途
歯・口内のケアに
付属品
ナノクレンズノズル×1本
質量(g)
約435(ナノクレンズノズル含む)
消費電力(W)
約6(充電時)
電源
充電式
定格電圧
AC100-240V 50-60Hz
使用時間
【給水1回】約1分20秒
充電時間
約3時間
タンク容量(mL)
145
本体寸法(cm)
30.7×5.3×8.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする