RS-099 強粘着スプレーのり スパイダージェット セメダイン 05747572

RS-099 強粘着スプレーのり スパイダージェット セメダイン 05747572
RS-099 強粘着スプレーのり スパイダージェット セメダイン 05747572
RS-099 強粘着スプレーのり スパイダージェット セメダイン 05747572

強粘着スプレーのり スパイダージェットRS-099

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本(420mL)
注文コード
05747572
品番
RS-099
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

SBR系接着剤の強粘着スプレーのりなので、粗面への接着・固定に対応します。
スプレー噴射によりムラなく均一に塗布できます。
先端ノズルの向きを切り替えることで、縦・横の噴射パターンを使い分けることができます。
透湿防水シートや断熱材・吸音材の固定用途などにご使用いただけます。
ホルムアルデヒド・4VOCの放散がほとんどない、建築基準法の定める規制対象外建築材料です。

用途
木材、金属類、マットの固定
透湿防水シートの固定
各種断熱材・吸音材の固定
ポスターの貼り付け
建築模型の製作や、美術造作の接着
容量(mL)
420
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・塩化ビニル・フッ素樹脂・シリコーンゴム・発泡スチロール等には使用できません。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※全ての安全注意を読み、理解するまで取り扱わないこと。
※本品はクモ用の殺虫剤ではない。
※人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。
※ガスだけが噴射され、最後まで使用できない場合があるため、容器を下向きにしたり、横向きにした状態で使用しないこと。
※キャップだけを持つと、本体が落下する恐れがあるので注意すること。
※シミになる恐れがあるので、衣類には付着しないようにすること。
※不要部分に付着したスプレーのりは、塗料用シンナー等で取り除くこと。
※上記用途以外には使用しないこと。
※人体に向けてスプレーしないこと。
※引火性があるので火気に注意すること。
※使用時はよく換気を行うこと。
※接着剤が広範囲に噴射されるので、汚れ防止が必要な箇所にはテープやラップ等で養生すること。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意すること。
※接着用以外には使用しないこと。
※有機溶剤を含んでいるので、噴射物を吸わないよう注意すること。
※換気の良い場所で保管すること。
※施錠して保管すること。
※日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないこと。
※缶の錆を防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かないこと。
※内容物は使い切り、容器を各都道府県の規則に従って、専門の廃棄業者に廃棄を委託すること。
※本製品の仕様および外観は改良等のため、お客様に予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※【業務用】本品は業務専用品であり、一般家庭でのご購入・ご使用は避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする