曜日別特売
4S25-15 4点吊りスリング 4点吊りスリング オーエッチ工業 05747617

4点吊りスリング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は質量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
質量(kg)
0.75(リング)、0.25(フック)
注文コード
05747617
品番
4S25-15 4点吊りスリング
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。

用途
吊具
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1.5
ベルト色
イエロー
種別
4本吊
質量(kg)
0.75(リング)、0.25(フック)
タイプ
鍛造セーフティ
寸法(縦×横)(mm)
140×70(リング)、110×71(フック)
金具
安全レバー付き(フック)
材質(フック)
S45C
最大使用荷重(kg)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※120°以上の吊り角度では使用しないでください。60°以内での使用を推奨します。
※記載している最大使用荷重は吊り角が0°の場合の値です。
※仕様変更のため、青・黄色の複数色混在している場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75390987
2023-06-01
用途: 人孔桝を吊るとき
建設業・工事業

スリングなのでワイヤーと違いからまず、まとめやすいです。

対象商品 : 75391005
2019-10-15
用途: 機械等吊り上げ作業
株式会社 寿運送 様(運輸・通信業)

ワイヤーのフック付4本セットはあったのですが、傷がつくこともあるので購入しました。
当て物をしなくてもいいので便利です。

対象商品 : 75390987
2018-08-15
用途: コンテナ吊り上げ

始めてのスリングタイプの4点吊り。
キンクも起きず、重量も軽いため扱いやすいです。

対象商品 : 75390971
2015-12-13
用途: クレーンでつるす

長すぎる、もっと短いのがあるといい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする