曜日別特売
ZI73FP08B [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) WONDER GRIP 05748387

ZI73FP08B [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) WONDER GRIP 05748387
ZI73FP08B [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) WONDER GRIP 05748387
ZI73FP08B [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) WONDER GRIP 05748387
ZI73FP08B [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) WONDER GRIP 05748387
ZI73FP08B [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) WONDER GRIP 05748387
ZI73FP08B [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) WONDER GRIP 05748387
ZI73FP08B [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) WONDER GRIP 05748387
ZI73FP08B [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) WONDER GRIP 05748387
ZI73FP08B [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) WONDER GRIP 05748387
ZI73FP08B [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) WONDER GRIP 05748387

[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
05748387
品番
ZI73FP08B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

【特長】
・耐切創×耐接触熱
・耐衝撃プロテクションを実装
・EN388耐切創レベルD取得
・EN407耐接触熱レベル2取得
・250℃で15秒の耐接触熱性
・手の甲に熱可塑性ゴム (TPR) 補強を施し、指関節と手の甲を保護すると同時に、快適さ、動きやすさ、永続的なグリップ力を提供します。
・
【仕様】EN388:2016/3X43DP
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル、綿、金属繊維、その他
・【ゲージ】10ゲージ

用途
用途:築炉業。レンガ作業、建築、土木、倉庫物流

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする