[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り)

[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) - ウィード(Wonder Grip)[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) - ウィード(Wonder Grip)[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) - ウィード(Wonder Grip)[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) - ウィード(Wonder Grip)[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) - ウィード(Wonder Grip)[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) - ウィード(Wonder Grip)

【特長】: 高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。

用途
用途:食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適
材質
HPPE(Tsunooga)、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックス
色
ホワイト
機能
耐切創、食品衛生法適合
コーティング
なし
耐切創性
EN388:2016/レベルC
ゲージ
13
内容量
1双(1双)
注意
※注意:
※食品衛生法適合の商品ですが、食品に触れる際には食品衛生法に適合した使い切り手袋などを上から装着してご使用ください。
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には、十分注意してください。
※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03764079ZI10007BS22.5
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
03764097ZI10008BM23
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
03764088ZI10009BL23.5
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする