ユーエイキャスター
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
05755981
品番
UW-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途
一般用
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
車輪幅(mm)
38
穴径(Φmm)
20
適合本体
Jシリーズ
型式
UW型
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入)
ボス幅(mm)
55
ベアリング
ベアリング入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
鋼板