曜日別特売
YG-0216 バレイ 折りたたみ26インチ 外装6段 CAPTAIN STAG 05756354

バレイ 折りたたみ26インチ 外装6段

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード05756354品番YG-0216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

前またぎしやすい低床折り畳みフレーム。
暗くなったら自動点灯!LEDオートライト。太枠でかわいいワイヤーバスケット取付済み。
駐輪に便利なサークル錠付き。
手元で操作できる、信頼のSHIMANO製外装6段変速付き。
パンツの裾も気にならないチェーンケース付き。
リアキャリア付き耐荷重約10kg(子乗せ不可)
駐輪の安定感抜群!両立てスタンド仕様。おしゃれを演出するカラータイヤ。

ブラックタイヤサイズ26×13/8質量(kg)20.6変速段数外装6段材質ハンドルバー・シートポスト・カゴ・パイプキャリア:鉄、ハンドルステム:アルミ、ブレーキレバー:樹脂寸法(mm)1760×620×110タイプ折りたたみ材質(フレーム)収納時寸法(mm)1010×620×910
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05756354
2019-05-03
用途: 通勤
有限会社今野自動車商会

購入組立後、一週間(走行キロ数約8キロ)でパンクし、
地元自転車店で修理するところを見ていたところ、4箇所パンクしており
自転車店曰く「輸入品はコスト下げるため薄いチューブを使うので当たり前」「フレームの強度にも不安があるので前籠と後ろのキャリアに10㎏以上の物は乗せない方がいいよ」と、言われ前後チューブを入れ替えました。

対象商品 : 05756354
2016-10-25
用途: 通勤に使用
COSCP広島

大変満足◇完成車 組み立て簡単だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする