曜日別特売
M6ユニクロヒラザ 座金 6mm用ユニクロ平座 ヤマヒロ 05756722

M6ユニクロヒラザ 座金 6mm用ユニクロ平座 ヤマヒロ 05756722
M6ユニクロヒラザ 座金 6mm用ユニクロ平座 ヤマヒロ 05756722

座金 6mm用ユニクロ平座

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード05756722品番M6ユニクロヒラザ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
厚さ(mm)1.2高さ(mm)-内径(Φmm)6.5外径(Φmm)25.0表面処理ユニクロねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05756722
2016-07-13
用途: 耐震工事
建設業・工事業

サイズも良く、非常に使いやすい商品です。

対象商品 : 05756722
2015-07-23
用途: 倉庫の建設

良いものでした。

対象商品 : 05756722
2015-03-25
用途: 大きな穴を固定するワッシャー
有限会社メディア

低価格で商品名良いのでとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4614:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする