#5HJ5535S ジャックポイント ヘックス#5 ヤマヒロ 05756792

#5HJ5535S ジャックポイント ヘックス#5 ヤマヒロ 05756792
#5HJ5535S ジャックポイント ヘックス#5 ヤマヒロ 05756792

ジャックポイント ヘックス#5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(250個)
ねじサイズ5.5×35
全長L(mm)35.0
内容量1箱(250個)注文コード05756792品番#5HJ5535S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕上三価シルバー仕様クロムフリー全長L(mm)35.0適合板厚(mm)10.0までねじ径d5.5頭径D(Φmm)10.5アズワン品番65-2097-11ねじサイズ5.5×35RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5ドリル長さk(mm)13.0働き長さL1(mm)15.0ドリル幅dk(mm)5.0対辺B(mm)8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05756792
2022-07-10
用途: 12mmの鋼材に使用してます。
中村工業

スムーズに厚板に使用出来て大満足です。次回も購入をしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする