ヤマヒロ
ジャックポイント ヘックス#5
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(150個)
ねじサイズ
5.5×50
5.5×35
5.5×50
全長L(mm)
50.0
35.0
50.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
05756808
品番
#5HJ5550S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕上
三価シルバー
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
50.0
適合板厚(mm)
10.0まで
ねじ径d
5.5
頭径D(Φmm)
10.5
アズワン品番
65-2097-12
ねじサイズ
5.5×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
ドリル長さk(mm)
13.0
働き長さL1(mm)
30.0
ドリル幅dk(mm)
5.0
対辺B(mm)
8.0