曜日別特売
SCH619AZW ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付 ヤマヒロ 05757115

SCH619AZW ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付 ヤマヒロ 05757115
SCH619AZW ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付 ヤマヒロ 05757115

ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(250個)
ねじ径d6.0
ねじサイズ6X19
全長L(mm)15.5
内容量1箱(250個)注文コード05757115品番SCH619AZW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)15.5適合板厚(mm)2.0までねじ径d6.0頭径D(Φmm)16.0アズワン品番65-2100-71ねじサイズ6X19RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.3ドリル長さk(mm)8.0働き長さL1(mm)2.0ドリル幅dk(mm)5.4座高h(mm)3.5対辺B(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05757124
2020-04-23
用途: 笠木の補強
建設業・工事業

非常に使い良かったです。
機会が有りましたら
また注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1095:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする