ヤマヒロ
ステンレス コーススレッド 全ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
全長L(mm)
32.0
25.0
28.0
32.0
38.0
41.0
45.0
51.0
ねじサイズ
4.2×32
4.2×25
4.2×28
4.2×32
4.2×38
4.2×41
4.2×45
4.2×51
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05757237
品番
SW32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
ねじ径d
4.2
ねじピッチp(mm)
2.8
全長L(mm)
32.0
種別
全ねじ
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
仕上
パシペート
頭径D(Φmm)
8.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2102-14
ねじサイズ
4.2×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5