ヤマヒロ
ステンレス コーススレッド 半ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(120個)
全長L(mm)
65.0
57.0
65.0
75.0
90.0
120.0
ねじ径d
4.2
4.2
4.8
5.5
ねじの呼び
M4.2
M4.2
M4.8
M5.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
05757298
品番
SW65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
材質
ステンレス
種別
半ねじ
ねじピッチp(mm)
2.8
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
65.0
仕上
パシペート
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
8.0
ねじ長さS(mm)
45.0
アズワン品番
65-2102-09
ねじサイズ
4.2×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5