SPJB45 ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 05757553

SPJB45 ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 05757553
SPJB45 ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 05757553

ステンレス ジャックポイント ナベ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(300個)
全長L(mm)45.0
ねじ径d4.8
内容量1箱(300個)注文コード05757553品番SPJB45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ステンレス(SUS410)ねじ径d4.8全長L(mm)45.0頭部形状ナベ仕上パシペート種別クロムフリーサイズ5×45適合板厚(mm)3.2まで頭径D(Φmm)9.3ねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)3.2ドリル長さk(mm)5.5働き長さL1(mm)33.0ドリル幅dk(mm)4.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05757553SPJB4553060736SPJB45SPJB45 ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 53060736ステンレス ジャックポイント ナベヤマヒロ1箱(300個)
7,998
税込8,798
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: エクステリア商品施工
エクステリアJust建設業・工事業

切れが良く 使い勝手抜群!リーズナブルでお奨めできる商品です!

対象商品 : 53060526
2021-07-28
用途: ステンレス製品の修繕

しっかり食い付いてくれて無駄がなので助かります。リピートです。

対象商品 : 05757368
2018-09-25
用途: チャンネル文字の取付
ナカノサイン

ステンレス製のチャンネル文字の取付に値段も安く重宝してます。

対象商品 : 05757352
2018-05-23
用途: 農業ハウス工事関連
プランニング ニシジマ建設業・工事業

ドリル部の切れ味は良好です問題無しです後は価格ですか^^

1が参考にしています
対象商品 : 05757343
2017-11-10
用途: 厨房機器の固定等

厨房業者ですが、下穴無しで固定作業が出来、作業の効率が非常に上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする