ヤマヒロ
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじサイズ
5×25
5×19
5×25
5×35
5×45
全長L(mm)
21.5
15.5
21.5
31.5
41.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
05757806
品番
SHJB25AZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
21.5
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
13.0
アズワン品番
65-2101-33
ねじサイズ
5×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
11.0
ドリル幅dk(mm)
4.1
座高h(mm)
3.5
対辺B(mm)
8.0