SBW28 ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ 05758007

SBW28 ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ 05758007
SBW28 ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ 05758007

ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(700個)
ねじ径d4.2
ねじサイズ4×28
全長L(mm)28.0
内容量1箱(700個)注文コード05758007品番SBW28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペートワックス全長L(mm)28.0適合板厚(mm)1.6~2.3までねじ径d4.2頭径D(Φmm)7.5仕様クロムフリー種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキアズワン品番65-2100-54ねじサイズ4×28RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.6ドリル長さk(mm)8.5働き長さL1(mm)13.0ドリル幅dk(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05758052
2018-08-21
用途: トレーラーの床板張替
金融・保険業

2mmの鉄板に床板をはるのに使用したが、特に問題なく打ち込めた。材質がステンレスコーティングの中で低い方なので耐久性が心配である

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
952:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする