※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(150個)
ねじ径d
4.8
4.2
4.8
ねじサイズ
5×50
4×28
4×37
5×50
4×32
4×45
5×60
全長L(mm)
51.0
28.0
37.0
51.0
32.0
45.0
60.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05758025
品番
SBWB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
40.0
材質
ステンレス
仕上
パシペートワックス
全長L(mm)
51.0
適合板厚(mm)
2.3~3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.0
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントリーマフレキ
頭部形状
リーマーフレキ
アズワン品番
65-2100-58
ねじサイズ
5×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.8
ドリル長さk(mm)
10.0
働き長さL1(mm)
15~34
ドリル幅dk(mm)
4.1