M.D=6 SFJ13 ステンレス ジャックポイント 細目  皿  特小頭 ヤマヒロ 05758113

M.D=6 SFJ13 ステンレス ジャックポイント 細目  皿  特小頭 ヤマヒロ 05758113
M.D=6 SFJ13 ステンレス ジャックポイント 細目  皿  特小頭 ヤマヒロ 05758113

ステンレス ジャックポイント 細目 皿 特小頭

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじサイズ4×13注文コード05758113品番M.D=6 SFJ13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿小頭全長L(mm)13.0適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭ねじ径d4.0頭径D(Φmm)6.0アズワン品番65-2099-25ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05758113
2022-07-09
用途: アルミLアングル取付
千田工務店

アルミとアルミの取付に頭が小さいので取り付け後目立たない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする