SFJ13 ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロ 05758138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFJ13 ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロ 05758138
SFJ13 ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロ 05758138

ステンレス ジャックポイント 皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
全長L(mm)13.0
ねじ径d4.2
ねじサイズ4×13
内容量1箱(1000個)注文コード05758138品番SFJ13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿全長L(mm)13.0適合板厚(mm)2.3まで頭部形状ねじ径d4.2頭径D(Φmm)8.0アズワン品番65-2100-92ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)4.0ドリル幅dk(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする