※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ステンレス ジャックポイント 皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
全長L(mm)
51.0
13.0
16.0
19.0
25.0
32.0
35.0
41.0
51.0
ねじ径d
4.8
4.2
4.8
ねじサイズ
5×50
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
4×35
4×40
4×50
5×50
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05758217
品番
SFJB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント皿
全長L(mm)
51.0
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部形状
皿
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.0
アズワン品番
65-2101-01
ねじサイズ
5×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.5
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
39.0
ドリル幅dk(mm)
4.1