曜日別特売
FVT53045 ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロ 05758445

FVT53045 ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロ 05758445
FVT53045 ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロ 05758445

ステンレス ビスコン 皿

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじ径d5.3
ねじサイズ5×45
全長L(mm)45.0
内容量1箱(100個)注文コード05758445品番FVT53045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじサイズ5×45ねじピッチp(mm)1.6頭径D(Φmm)10.0全長L(mm)45.0ねじ長さS(mm)全ねじドリル径(Φmm)4.3~4.5ねじ径d5.3頭高さH(mm)3.5仕様クロムフリー頭部形状仕上パシペートアズワン品番65-2098-24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする