SFLCB25 ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ 05758488

SFLCB25 ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ 05758488
SFLCB25 ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロ 05758488

ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじ径d4.8
ねじの呼びM4.8
ねじサイズ4.8×25
内容量1箱(500個)注文コード05758488品番SFLCB25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8ねじピッチp(mm)全ねじ全長L(mm)25.0仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペート頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2101-05ねじサイズ4.8×25RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05758524
2020-04-27
用途: ウッドデッキ組立て

ステンレスで錆び無いし頭も平でとても良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1088:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする