ヤマヒロ
ドライウォール ステンレス ラッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじサイズ
3.5×22
3.5×22
3.5×32
全長L(mm)
22.0
22.0
32.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05758716
品番
K4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
22.0
ねじ径d
3.5
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2098-91
ねじサイズ
3.5×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5