曜日別特売
K4-41 ドライウォール  ステンレス ラッパ ヤマヒロ 05758743

K4-41 ドライウォール  ステンレス ラッパ ヤマヒロ 05758743
K4-41 ドライウォール  ステンレス ラッパ ヤマヒロ 05758743

ドライウォール ステンレス ラッパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじサイズ3.5×41
全長L(mm)41.0
内容量1箱(500個)注文コード05758743品番K4-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー全長L(mm)41.0ねじ径d3.5頭径D(Φmm)8.0アズワン品番65-2098-94ねじサイズ3.5×41RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2051:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする