曜日別特売
L25 ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ ヤマヒロ 05758892

L25 ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ ヤマヒロ 05758892
L25 ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ ヤマヒロ 05758892

ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(800個)
ねじサイズ4.2×25
全長L(mm)25.0
内容量1箱(800個)注文コード05758892品番L25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上ユニクロ全長L(mm)25.0頭部形状トラスねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5アズワン品番65-2099-03ねじサイズ4.2×25RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05758883
2020-11-04
用途: 薄鉄板やアルミ複合板のビス留め

喰いつきが良いしコスパも良いし首が飛びにくい。専門用語で掲載してるから商品になかなか辿り着けなかったが、これからはコレだな。

対象商品 : 05758892
2019-02-13
用途: 天井ケイカル張り
g.s woodworks建設業・工事業

天井ケイカルt5張り、無塗装仕上げ施工時に使用。
通常、軽天フレキビスで潜らせるが割れが生じ易い為このビスで見せるように施工しましたが、軽天にしっかり効き見栄えも良好。頭が大きめなのでビスの並びが気になったので墨出して使いました。
ケイカルも割れづらくしっかり張れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4946:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする