ヤマヒロ
ドライウォール ユニクロ フレキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
ねじサイズ
3.5×41
ねじ径d
3.0
注文コード
05759005
品番
FS41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・ねじ径d・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
41.0
ねじ径d
3.0
頭径D(Φmm)
7.0
アズワン品番
65-2097-88
ねじサイズ
3.5×41
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0