ヤマヒロ
ドライウォール 特小頭カラー ラッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05759127
品番
K0C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
カラー
仕上
カラー
全長L(mm)
20.0
ねじ径d
3.0
頭径D(Φmm)
7.0
アズワン品番
65-2098-83
ねじサイズ
3.0×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5