曜日別特売
NTH532 ノンヘッドトルネードハイロー ヤマヒロ 05759328

NTH532 ノンヘッドトルネードハイロー ヤマヒロ 05759328
NTH532 ノンヘッドトルネードハイロー ヤマヒロ 05759328

ノンヘッドトルネードハイロー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじサイズ5×32
全長L(mm)32.0
内容量1箱(500個)注文コード05759328品番NTH532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ねじ長さS(mm)全ねじ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)32.0適合板厚(mm)1.4までねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0アズワン品番65-2099-79ねじサイズ5×32RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 屋根葺きの屋根材固定用。
大石工業

芯が5ミリなので良い。hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

対象商品 : 05759303
2016-07-08
用途: 看板の取付

トルネードになっているのでとても基材に入っていきますし押えも強力です、とても満足しています!!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする