ヤマヒロ
ビスコン ナベ 三価シルバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
ねじサイズ
5×60
注文コード
05759513
品番
PV560FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
44.0
表面処理
三価シルバー
仕上
三価シルバー
ドリル径(Φmm)
4.3~4.5
全長L(mm)
60.0
ねじ径d
5.3
頭径D(Φmm)
9.3
仕様
クロムフリー
頭部形状
ナベ
アズワン品番
65-2100-21
ねじサイズ
5×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.2