ヤマヒロ
ビスコン 皿 三価シルバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじサイズ
4×20
注文コード
05759547
品番
FV420FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
プラグのいらないコンクリートビスです。
ねじサイズ
4×20
ねじピッチp(mm)
1.5
頭径D(Φmm)
7.0
全長L(mm)
20.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5
ねじ径d
4.2
頭高さH(mm)
2.2
仕様
クロムフリー
表面処理
三価シルバー
頭部形状
皿
仕上
三価シルバー
アズワン品番
65-2097-97
RoHS指令(10物質対応)
対応