曜日別特売
FV425FS ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ 05759556

FV425FS ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ 05759556
FV425FS ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ 05759556

ビスコン 皿 三価シルバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)ねじサイズ4×25注文コード05759556品番FV425FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

プラグのいらないコンクリートビスです。

ねじサイズ4×25ねじピッチp(mm)1.5頭径D(Φmm)7.0全長L(mm)25.0ねじ長さS(mm)全ねじドリル径(Φmm)3.4~3.5ねじ径d4.2頭高さH(mm)2.2仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーアズワン品番65-2097-98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05759547
2022-08-11
用途: 見切り
有限会社スリーエスクラフト建設業・工事業

20ミリは駄目です 25以上は必要です 安くて良いです

対象商品 : 05759626
2021-01-31
用途: 型枠打ち継ぎ目の固定

下穴さえあけられれば、しっかり固定できる。仮止めなので繰り返し2~3回は使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする