ヤマヒロ
プラザ ウエハーハイローコース ダクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
05759714
品番
プラザW35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
30.0
表面処理
ダクロ
仕上
ダクロ
全長L(mm)
35.0
ねじ径d
4.6
頭径D(Φmm)
11.0
アズワン品番
65-2102-93
ねじサイズ
4.5×35
頭高さH(mm)
2.6
座高h(mm)
12.5