ヤマヒロ
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
ねじサイズ
5×60
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45
全長L(mm)
56.5
12.5
15.5
21.5
31.5
41.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
05760037
品番
HJB60HAZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじ長さS(mm)
30.0
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
56.5
適合板厚(mm)
4.5まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
13.0
仕様
クロムフリー
アズワン品番
65-2098-60
ねじサイズ
5×60
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
32~48
ドリル幅dk(mm)
4.0
座高h(mm)
3.5
対辺B(mm)
8.0