ヤマヒロ
ユニクロ ジャックポイント ナベ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(200個)
全長L(mm)
22.0
13.0
16.0
22.0
27.0
19.0
10.0
25.0
32.0
35..0
41.0
45.0
51.0
ねじ径d
4.2
4.2
3.5
4.8
ねじサイズ
4×25
4×16
4×19
4×25
4×30
3.5×13
3.5×16
3.5×19
4×10
4×13
4×35
4×40
4×45
4×50
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×40
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
05760107
品番
PJ25AZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー/パッキン付
全長L(mm)
22.0
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部形状
ナベ
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
11.8
アズワン品番
65-2102-99
ねじサイズ
4×25
頭高さH(mm)
2.8
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
12.0
ドリル幅dk(mm)
3.4