PJ30AZW ユニクロ ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 05760116

PJ30AZW ユニクロ ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 05760116
PJ30AZW ユニクロ ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 05760116

ユニクロ ジャックポイント ナベ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(350個)
全長L(mm)27.0
ねじ径d4.2
ねじサイズ4×30
内容量1箱(350個)注文コード05760116品番PJ30AZW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)27.0適合板厚(mm)3.2まで頭部形状ナベねじ径d4.2頭径D(Φmm)11.8アズワン品番65-2103-01ねじサイズ4×30頭高さH(mm)2.8ドリル長さk(mm)5.5働き長さL1(mm)19.0ドリル幅dk(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05760107
2021-10-30
用途: 角波板の取り付け
有限会社信栄工業所

工場の波板修理に使用しました。パッキンが付いてるので雨漏りもなく、良い商品です。

対象商品 : 05760107
2017-04-18
用途: トタンの取付用
有限会社藤正鉄工

いつも使用してますが大変よくできてるので大満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3758:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする