ヤマヒロ
ユニクロ ジャックポイント ナベ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(200個)
全長L(mm)
13.0
13.0
16.0
22.0
27.0
19.0
10.0
25.0
32.0
35..0
41.0
45.0
51.0
ねじ径d
4.8
4.2
3.5
4.8
ねじサイズ
5×13
4×16
4×19
4×25
4×30
3.5×13
3.5×16
3.5×19
4×10
4×13
4×35
4×40
4×45
4×50
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×40
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
05760256
品番
PJB13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
13.0
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部形状
なべ
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
9.3
アズワン品番
65-2100-04
ねじサイズ
5×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.2
ドリル長さk(mm)
5.0
働き長さL1(mm)
40.0
ドリル幅dk(mm)
4.0