ヤマヒロ
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(250個)
ねじサイズ
5×16
5×35
5×16
5×19
5×25
5×45
全長L(mm)
16.0
35.0
16.0
19.0
25.0
45.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05760326
品番
NJ516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
16.0
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.0
アズワン品番
65-2099-71
ねじサイズ
5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
4.0
ドリル幅dk(mm)
4.0