ヤマヒロ
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(150個)
全長L(mm)
45.0
13.0
105.0
135.0
150
ねじ径d
4.8
4.2
4.8
6.0
ねじサイズ
5×45
4×13
5×105
5×135
6×150
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05760387
品番
FMJB45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
鉄
全長L(mm)
45.0
表面処理
三価ユニクロ
ねじ径d
4.8
頭部形状
フラットモドトラス
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
適合板厚(mm)
3.2まで
仕上
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
12.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2097-73
ねじサイズ
5×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.6
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
33.0
ドリル幅dk(mm)
4.0