FMJB95 ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス  シンワッシャー ヤマヒロ 05760432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FMJB95 ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス  シンワッシャー ヤマヒロ 05760432
FMJB95 ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス  シンワッシャー ヤマヒロ 05760432

ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)
全長L(mm)95.0
ねじ径d4.8
ねじサイズ5×95
内容量1箱(100個)注文コード05760432品番FMJB95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質全長L(mm)95.0表面処理三価ユニクロねじ径d4.8頭部形状フラットモドトラス種類ジャックポイントフラットモドトラス適合板厚(mm)3.2まで仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)12.0ねじ長さS(mm)45.0アズワン品番65-2097-78ねじサイズ5×95RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)54~85ドリル幅dk(mm)4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする