ヤマヒロ
ユニクロ ジャックポイント フレキ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
ねじサイズ
3.8×19
3.8×19
3.8×25
3.8×30
3.8×35
3.8×40
全長L(mm)
19.0
19.0
25.0
32.0
35.0
41.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05760475
品番
FSJ19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
19.0
アズワン品番
65-2097-92
ねじサイズ
3.8×19
働き長さL1(mm)
11.0
適合板厚(mm)
2.3まで
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.5
ドリル長さk(mm)
4.5
ドリル幅dk(mm)
3.1