SJ57 ユニクロ ジャックポイント ラッパ ヤマヒロ 05761105

SJ57 ユニクロ ジャックポイント ラッパ ヤマヒロ 05761105
SJ57 ユニクロ ジャックポイント ラッパ ヤマヒロ 05761105

ユニクロ ジャックポイント ラッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード05761105品番SJ57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじ長さS(mm)45.0表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ全長L(mm)57.0ねじ径d3.8頭径D(Φmm)8.0適合板厚(mm)2.3までアズワン品番65-2101-45ねじサイズ3.8×57RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5ドリル長さk(mm)4.5働き長さL1(mm)16~49ドリル幅dk(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2708:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする