曜日別特売
BW32 ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ 05761166

BW32 ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ 05761166
BW32 ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ 05761166

ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(700個)
ねじ径d4.2
ねじサイズ4×32
全長L(mm)32.0
内容量1箱(700個)注文コード05761166品番BW32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじサイズ4×32仕様クロムフリー材質種類ジャックポイントリーマフレキ全長L(mm)32.0適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロねじ径d4.2頭径D(Φmm)7.5ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2097-19RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.6ドリル長さk(mm)8.5働き長さL1(mm)17.0ドリル幅dk(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05761227
2022-09-08
用途: 床板

過去にいつまでたっても鉄板へ入っていかないモノに何度か出くわしました。
コレは鉄板への食いつきも良く、すんなり入っていきました。値段も手ごろで、次もリピートしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05761218
2021-03-12
用途: 単管に木を固定

単管にデッキの材料枠の木を固定する場合に穴開けとビス止めを同時に行える。

2が参考にしています
対象商品 : 05761245
2019-10-04
用途: 木材の鉄骨への固定用
建設業・工事業

下孔を開けずにそのまま留め付けできるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 05761218
2019-01-29
用途: 木製品組立
豊和産業株式会社

価格の高い他の商品と何ら変わりなく、スムーズに使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする