TOKISTAR
28スポットライト(プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
配光角度・色温度・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
配光角度(°)
24
色温度(K)
2700
色
シルバー
注文コード
05761739
品番
TES01-27K-24D-S
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
シリンダー径Φ28mm
連投使いも美しいダクトレールスポットライト
色
シルバー
色温度(K)
2700
皮相電力(VA)
11、(調光時)16
配光角度(°)
24
調光方式
位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)
材質
本体:アルミ、PC /発光部:PMMA
質量(g)
120
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
AC100
アングル(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
93
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の逆位相または正逆兼用相調光インターフェースをご購入下さい
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください