W30FLY 野地板コース  イエロークロメート ヤマヒロ 05761796

W30FLY 野地板コース  イエロークロメート ヤマヒロ 05761796
W30FLY 野地板コース  イエロークロメート ヤマヒロ 05761796

野地板コース イエロークロメート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(800個)
ねじサイズ4.0×30
全長L(mm)30.0
内容量1箱(800個)注文コード05761796品番W30FLY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじ長さS(mm)23.0表面処理イエロークロメート全長L(mm)30.0ねじ径d4.0頭径D(Φmm)10.0アズワン品番65-2102-72ねじサイズ4.0×30頭高さH(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする