用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)色銀長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)98最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)105.3呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)70適合流体空気(送風)許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.010(0.10)呼び径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風参考質量(g/m)300許容減圧力(KPa[mmHg])-16.5[-124]