曜日別特売
21102-150 5m TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05764438

21102-150 5m TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05764438
21102-150 5m TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05764438

TACダクトアルミ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内径(Φmm)150
外径(Φmm)155.7
内容量1本注文コード05764438品番21102-150 5m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)

用途
住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)150最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)155.7呼び径(inch)6許容曲げ半径(mm)105適合流体空気(送風)許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.010(0.10)呼び径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風参考質量(g/m)606許容減圧力(KPa[mmHg])-10[-75]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする